Ledvance - LDV Smart+ WiFi Multi power socket - 594784

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • mode de commande - réseau

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075594784

Réf. Sonepar

07074001559

Réf. Fournisseur

594784

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

unité de contrôle

mode de commande:

réseau

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

40 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

65 mm

hauteur:

40 mm

Multi-Prise Connectée LEDVANCE Smart+ WIFI - 3 prises contrôlables séparemment - IP20 - 16A - 3680W maximum - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa

Les Atouts de l'article:

Multiprise EU connectée WiFi avec 3 prises et ports USB. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Contrôlable via la télécommande LEDVANCE SMART+ WiFi Remote Controller. Contrôlable via enceinte vocale : Google Assistant ou Amazon Alexa. Multiprise connectée incluant 3 prises standards et 4 ports USD (2 type A et 2 type C). Les prises de courant peuvent être contrôlées individuellement et les ports USB sont contrôlés en un seul groupe. Courants de charge par USB jusqu'à 5 V/3 A (15 W) répartis sur les 4 ports USB. Compteur d'énergie. Planification. Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible. Avantages du produit: Multiprise connectée : pour connecter en toute simplicité des appareils électriques conventionnels via les prises ou les ports USB. Niveau de sécurité élevé : protection contre les surcharges et contre les surtensions. Compteur d'énergie : mesure la consommation d’énergie des appareils branchés sur la prise et suit la consommation d'énergie. Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles. Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques. Zones d'application: Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles. Ports USB disponibles pour l'alimentation. Technique / Accessoires: Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum).

Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Multiprise connectée : pour connecter en toute simplicité des appareils électriques conventionnels via les prises ou les ports USB
  • Niveau de sécurité élevé : protection contre les surcharges et contre les surtensions
  • Compteur d'énergie : mesure la consommation d’énergie des appareils branchés sur la prise et suit la consommation d'énergie
  • Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
  • Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
  • Caractéristiques du produit
  • Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
  • Contrôlable via la télécommande LEDVANCE SMART+ WiFi Remote Controller
  • Contrôlable via enceinte vocale : Google Assistant ou Amazon Alexa
  • Multiprise connectée incluant 3 prises standards et 4 ports USD (2 type A et 2 type C)
  • Les prises de courant peuvent être contrôlées individuellement et les ports USB sont contrôlés en un seul groupe
  • Courants de charge par USB jusqu'à 5 V/3 A (15 W) répartis sur les 4 ports USB
  • Compteur d'énergie
  • Planification
  • Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible
  • Zones d'application
  • Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
  • Ports USB disponibles pour l'alimentation
  • Technique / Accessoires
  • Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)