Ledvance - LDV Smart+ WiFi OUTDOOR PLUG EU - 532120

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 115 mm

  • diamètre - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075532120

Réf. Sonepar

07074001342

Réf. Fournisseur

532120

Réf. Commerciale

Ledvance

indice de protection (IP):

IP44

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

115 mm

diamètre:

100 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

100 mm

hauteur:

115 mm

Prise Connectée LEDVANCE Smart+ WIFI - IP44 - 16A - 3680W maximum Compatible Google Home, Amazon Alexa