Ledvance - LDV Smart+ WiFi PLUG EU - 537248

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 49 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075537248

Réf. Sonepar

07074001343

Réf. Fournisseur

537248

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

49 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

59 mm

hauteur:

49 mm

Prise Connectée LEDVANCE Smart+ WIFI - IP20 - 10A - 2000W maximum Compatible Google Home, Amazon Alexa

Les Atouts de l'article:

Prise connectée pour contrôler les appareils électriques conventionnels grâce à la technologie Wi-Fi, appairable avec la télécommande LEDVANCE Remote Controller. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Contrôlable via la télécommande LEDVANCE SMART+ WiFi Remote Controller. Puissance de commutation élevée : jusqu'à 2300 W / 10 A. Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz). Compteur d'énergie. Planification. Le contrôle vocal fonctionne avec OK Google ou Alexa. Avantages du produit: Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles. Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques. Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard. Surveille la consommation d'énergie des appareils connectés et suit la consommation d'énergie. Zones d'application: Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles. Technique / Accessoires: Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Conseils de sécurité: Débranchez les appareils qui génèrent de la chaleur du secteur après utilisation afin d'éviter qu'ils ne soient allumés par inadvertance.. Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.. N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.. À connecter à un disjoncteur automatique (pour max.10 A). Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
  • Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
  • Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard
  • Surveille la consommation d'énergie des appareils connectés et suit la consommation d'énergie
  • Caractéristiques du produit
  • Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
  • Contrôlable via la télécommande LEDVANCE SMART+ WiFi Remote Controller
  • Puissance de commutation élevée : jusqu'à 2300 W / 10 A
  • Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
  • Compteur d'énergie
  • Planification
  • Le contrôle vocal fonctionne avec OK Google ou Alexa
  • Zones d'application
  • Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
  • Technique / Accessoires
  • Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)