Ledvance - LDV Smart+ ZB PLUG BK - 295256


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise Euro (CEE 7/16)
couleur - noir
mode de pose - autre
courant nominal - 10 A
nombre de phases - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4099854295256
Réf. Sonepar
07074429525
Réf. Fournisseur
295256
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
prise Euro (CEE 7/16)
couleur:
noir
mode de pose:
autre
courant nominal:
10 A
nombre de phases:
1
type de connexion:
autre
avec éclairage d'orientation:
Non
matériau:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
Avec dispositif on/off:
Non
tension nominale:
230 V
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
48 mm
hauteur d'appareil:
82.4 mm
profondeur d'appareil:
48 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Prise avec prise intelligente et compteur d'énergie pour contrôler les appareils non intelligents avec la technologie ZigBee. Caractéristiques du produit: Contrôle via le système de domotique compatible ou le bouton marche / arrêt de l'appareil. Commande vocale via l'assistant Google Assistant ou Amazon Alexa (ceci dépend du système déjà utilisé). Protocole réseau : ZigBee 3.0. Planification. Puissance de commutation élevée : jusqu'à 2300 W / 10 A. Compteur d'énergie. Pour une fonctionnalité complète, connexion à un système domotique intelligent compatible (passerelle et application) requise. Avantages du produit: Conception compacte, compatible avec tous types de prises et n'interfère pas avec les prises voisines. Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles. Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques. Surveille la consommation d'énergie des appareils connectés et suit la consommation d'énergie. Zones d'application: Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application nécessite un système Smart Home compatible. Conseils de sécurité: Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.. Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.. N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.. À connecter à un disjoncteur automatique (pour max.10 A). Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit