Ledvance - LDV SPOT Kit LED ADJ 8W/3000K 575lm IRC90 GU10 DIM LEDVANCE - 607415

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 575 lm

  • puissance du système - 8.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 38.566 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4058075607415

Réf. Sonepar

07074560741

Réf. Fournisseur

607415

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

575 lm

puissance du système:

8.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

diamètre intégré:

75...75 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

150 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

46...46 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

taux de distorsion harmonique (THD):

20

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

8...9 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

575...575 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.7

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

88.5 mm

hauteur/profondeur:

112 mm

longueur:

88.5 mm

diamètre externe:

88.5 mm

largeur d'encastrement:

75 mm

longueur d’encastrement:

75 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur connectable:

0.75...0.75 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

69 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

LEDVANCE Spot Kit LED GU10 - Collerette Alu - Blanc mat - 575lm - Gradable - 8,3W - IRC90 - Equivalent 65W Halogène - 36° - 3000K - 25000h - Classe II - 88.5x107mm - Découpe 75mm - Lampe LED Osram incluse - Classe G - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Spot encastré, culot GU10. Caractéristiques du produit: Flux lumineux : jusqu'à 575 lm. Beam angle: 36°. Spot pivotale sur 20 ° dans toutes les directions. Avantages du produit: Remplacement direct des luminaires halogènes conventionnels de 80 W. Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux luminaires encastrés traditionnels. Optique unique. Anneau en alliage de zinc moulée sous pression. Lampe LED remplaçable. Zones d'application: Couloirs. Éclairage de commerces. Salons. Foyers.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Remplacement direct des luminaires halogènes conventionnels de 80 W
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux luminaires encastrés traditionnels
  • Optique unique
  • Anneau en alliage de zinc moulée sous pression
  • Lampe LED remplaçable
  • Caractéristiques du produit
  • Flux lumineux : jusqu'à 575 lm
  • Beam angle: 36°
  • Spot pivotale sur 20 ° dans toutes les directions
  • Zones d'application
  • Couloirs
  • Éclairage de commerces
  • Salons
  • Foyers