Ledvance - LDV SPOT Recouvrable ADJ 5,5W 3CCT 400/600lm 60° PowerSelect IP65 Blanc LEDVANCE - 092725

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance du système:

5.5 W

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • puissance du système - 5.5 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 26.424 kg CO2 eq.

Série de produits

SPOT Recouvrable Orientable 3CCT PS IP65

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854092725

Réf. Sonepar

07074409272

Réf. Fournisseur

092725

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

5.5 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

diamètre intégré:

68...68 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

48 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique opalin

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

43...43 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

blanc

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

600...600 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

81.5 mm

hauteur/profondeur:

48 mm

longueur:

81.5 mm

diamètre externe:

81.5 mm

largeur d'encastrement:

68 mm

longueur d’encastrement:

68 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

79

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

99

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

109 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Spot BBC orientable ±17°, colerette blanche Alu. Classe II, 110lm/W, 40000h L70, IRC>90,IP65. Sélection de puissance (3,6W/5,5W) et de temp. de couleur. Recouvrable par isolant. Joint étanche. Volume 1 salle d'eau. Ø81x44mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Spot orientable recouvrable avec sélecteur de température du couleur et de puissance (CPS). Caractéristiques du produit: Sélecteur de température de couleur (CCT) : 2700 K, 3000 K, 4000 K. Option de sélection de puissance disponible pour choisir entre 2 packages de lumens. Type de protection : IP65. Corps en polycarbonate (PC). Avantages du produit: Anneau rond blanc inclus. Réglage de la température de couleur via interrupteur à l'arrière du spot. Power Select : Réglage de la luminosité/puissance via un interrupteur sur l'alimentation. Peut être recouvert avec la plupart des matériaux d'isolation thermique selon la norme CEI 60598-2-2. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des spots encastrés avec lampes halogènes. Éclairage général. Chambres d'hôtel et couloirs. Bars, restaurants. Intérieurs résidentiels. Technique / Accessoires: Déjà équipé d'une collerette ronde blanche. Collerettes rondes et carrées supplémentaires, de différentes couleurs, disponibles séparément. Conseils de sécurité: Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Anneau rond blanc inclus
  • Réglage de la température de couleur via interrupteur à l'arrière du spot
  • Power Select : Réglage de la luminosité/puissance via un interrupteur sur l'alimentation
  • Peut être recouvert avec la plupart des matériaux d'isolation thermique selon la norme CEI 60598-2-2
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Sélecteur de température de couleur (CCT) : 2700 K, 3000 K, 4000 K
  • Option de sélection de puissance disponible pour choisir entre 2 packages de lumens
  • Type de protection : IP65
  • Corps en polycarbonate (PC)
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des spots encastrés avec lampes halogènes
  • Éclairage général
  • Chambres d'hôtel et couloirs
  • Bars, restaurants
  • Intérieurs résidentiels
  • Technique / Accessoires
  • Déjà équipé d'une collerette ronde blanche
  • Collerettes rondes et carrées supplémentaires, de différentes couleurs, disponibles séparément