Ledvance - LDV SPOT RING D100 - colerette d'adaptation noire - découpe Ø68?90mm LEDVANCE - 136542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - noir
longueur - 100 mm
hauteur - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SPOT ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854136542
Réf. Sonepar
07074413654
Réf. Fournisseur
136542
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
noir
longueur:
100 mm
hauteur:
4 mm
diamètre:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non






