Ledvance - LDV SURFACE CIRCULAR Cadre décoratif noir et doré pour Hublot IP44 rond LEDVANCE - 834200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - acier
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HUBLOT SURFACE CIRCULAR IP44 ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075834200
Réf. Sonepar
07074583420
Réf. Fournisseur
834200
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
acier
couleur:
noir
longueur:
560 mm
diamètre:
560 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de l'article:
Cadre décoratif pour SURFACE CIRCULAIRE 500. Caractéristiques du produit: Disponible en noir / or (RAL790-5 / RAL260-M) et blanc (RAL110-1). Châssis en tôle. Avantages du produit: Accessoire pour un aspect plus décoratif. Permet une lumière directe ainsi qu'une lumière accentuée au plafond. Installation facile et rapide. Zones d'application: Accessoire pour SURFACE CIRCULAR 500. Technique / Accessoires: Diffuseur de rechange disponible en option.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit