Ledvance - LDV TRACK SPOT Réflecteur D75 FL 38° pour Spot sur Rail LEDVANCE - 113824


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - plastique
angle de rayonnement - 38 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TRACK SPOT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075113824
Réf. Sonepar
07074511382
Réf. Fournisseur
113824
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
38 °
couleur:
argent
longueur:
63 mm
diamètre:
63 mm
largeur:
63 mm
hauteur/profondeur:
53 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
grille perforée:
Oui
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
clair
Les Atouts de l'article:
Réflecteur interchangeable. Caractéristiques du produit: Réflecteurs disponibles en accessoire avec différents angles de faisceau. Avantages du produit: Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc. Le diffuseur transparent protège le réflecteur de la poussière et du contact. Haute efficacité optique.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit