Ledvance - LDV TRACK SPOT Réflecteur D95 SP 15° pour Spot sur Rail LEDVANCE - 113886

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 15 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075113886

Réf. Sonepar

07074511388

Réf. Fournisseur

113886

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

15 °

couleur:

argent

longueur:

82 mm

diamètre:

82 mm

largeur:

82 mm

hauteur/profondeur:

69 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

grille perforée:

Oui

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

LEDVANCE Accessoire Track Spot D95 - Réflecteur 15° - système 1/4 tour (ventouse fournie) - 82x69mm- Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Réflecteur interchangeable. Caractéristiques du produit: Réflecteurs disponibles en accessoire avec différents angles de faisceau. Avantages du produit: Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc. Le diffuseur transparent protège le réflecteur de la poussière et du contact. Haute efficacité optique.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc
  • Le diffuseur transparent protège le réflecteur de la poussière et du contact
  • Haute efficacité optique
  • Caractéristiques du produit
  • Réflecteurs disponibles en accessoire avec différents angles de faisceau