Ledvance - LDV TrackLight CORNER CONNECTOR BLANC Levance - 764040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 104 mm
longueur - 104 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TRACKLIGHT CORNER CONNECTOR BLANC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075764040
Réf. Sonepar
07074576404
Réf. Fournisseur
764040
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
104 mm
longueur:
104 mm
hauteur:
18 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoires pour projecteurs. Caractéristiques du produit: Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable. Accessoires pour système d'éclairage sur rail. Avantages du produit: Design élégant intemporel. Matériaux de qualité. Zones d'application: Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile. Zones d'accueil. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit





