Ledvance - LDV TrackLight CORNER CONNECTOR NOIR Levance - 764064

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 104 mm

  • longueur - 104 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TRACKLIGHT CORNER CONNECTOR NOIR

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058075764064

Réf. Sonepar

07074576406

Réf. Fournisseur

764064

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

104 mm

longueur:

104 mm

hauteur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Connecteur angulaire coudé pour mise en ligne de rails monophasés

Les Atouts de l'article:

Accessoires pour projecteurs. Caractéristiques du produit: Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable. Accessoires pour système d'éclairage sur rail. Avantages du produit: Design élégant intemporel. Matériaux de qualité. Zones d'application: Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile. Zones d'accueil. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design élégant intemporel
  • Matériaux de qualité
  • Caractéristiques du produit
  • Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable
  • Accessoires pour système d'éclairage sur rail
  • Zones d'application
  • Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile
  • Zones d'accueil