Ledvance - LDV TrackLight CROSS CONNECTOR BLANC Levance - 764125

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de X

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 172 mm

  • longueur - 172 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TRACKLIGHT CROSS CONNECTOR BLANC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058075764125

Réf. Sonepar

07074576412

Réf. Fournisseur

764125

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de X

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

172 mm

longueur:

172 mm

hauteur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Connector en X pour mise en ligne continue de rails monophasés

Les Atouts de l'article:

Accessoires pour projecteurs. Caractéristiques du produit: Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable. Accessoires pour système d'éclairage sur rail. Avantages du produit: Design élégant intemporel. Matériaux de qualité. Zones d'application: Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile. Zones d'accueil. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design élégant intemporel
  • Matériaux de qualité
  • Caractéristiques du produit
  • Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable
  • Accessoires pour système d'éclairage sur rail
  • Zones d'application
  • Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile
  • Zones d'accueil