Ledvance - LDV TrackLight RAIL 1M BLANC Levance - 763920

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058075763920

Réf. Sonepar

07074576392

Réf. Fournisseur

763920

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

35 mm

longueur:

1000 mm

hauteur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rail d'alimentation mono phasé 1m.

Les Atouts de l'article:

Rail et base d'éclairage sur rail. Caractéristiques du produit: Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable. Avantages du produit: Design élégant intemporel. Fabriqué en aluminium haut de gamme. Zones d'application: Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile. Zones d'accueil. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design élégant intemporel
  • Fabriqué en aluminium haut de gamme
  • Caractéristiques du produit
  • Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable
  • Zones d'application
  • Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile
  • Zones d'accueil