Ledvance - LDV TrackLight SUPPLY CONNECTOR NOIR Levance - 763982

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 104 mm

  • hauteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TRACKLIGHT SUPPLY CONNECTOR NOIR

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058075763982

Réf. Sonepar

07074576398

Réf. Fournisseur

763982

Marque

Ledvance

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

35 mm

longueur:

104 mm

hauteur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Connecteur pour rail d'alimentation

Les Atouts de l'article:

Accessoires pour projecteurs. Caractéristiques du produit: Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable. Accessoires pour système d'éclairage sur rail. Avantages du produit: Design élégant intemporel. Matériaux de qualité. Zones d'application: Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile. Zones d'accueil. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design élégant intemporel
  • Matériaux de qualité
  • Caractéristiques du produit
  • Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable
  • Accessoires pour système d'éclairage sur rail
  • Zones d'application
  • Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile
  • Zones d'accueil