Ledvance - LDV TrackLight SUSPENSION KIT BLANC Levance - 764163

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 33 mm

  • longueur - 61 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TRACKILIGHT KIT SUSPENSION BLANC

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058075764163

Réf. Sonepar

07074576416

Réf. Fournisseur

764163

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

33 mm

longueur:

61 mm

hauteur:

47 mm

diamètre:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Kit de suspension pour rail monophasé