Ledvance - LDV TRUSYS Cache 1500mm pour Rail d'Alimentation LEDVANCE - 100398

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 67 mm

  • longueur - 1534 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TRUSYS PERFORMANCE ACCESSOIRES

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058075100398

Réf. Sonepar

07074510039

Réf. Fournisseur

100398

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

67 mm

longueur:

1534 mm

hauteur:

12 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LEDVANCE Accessoire Trusys LED - Cache 1500