Ledvance - LDV TRUSYS FLEX Boîtier de connection (entrée) latérale 8x2,5mm² LEDVANCE - 781993

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 92 mm

  • longueur - 272 mm

  • hauteur - 58 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075781993

Réf. Sonepar

07074578199

Réf. Fournisseur

781993

Marque

Ledvance

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

92 mm

longueur:

272 mm

hauteur:

58 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire - Boîtier de connection électrique 8x2,5mm² pour rail d'alimentation pour versions On/Off. Permet le câblage latéral du rail. Repiquage possible vers une ligne lumineuse parallèle.

Les Atouts de l'article:

Boîte de connexion d'alimentation. Caractéristiques du produit: Boîte de connexion d'alimentation 5 et 8 pôles.

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Boîte de connexion d'alimentation 5 et 8 pôles


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble