Ledvance - LDV TRUSYS FLEX Boîtier de connection (sortie) latérale 8x2,5mm² LEDVANCE - 782037

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 92 mm

  • longueur - 296 mm

  • hauteur - 58 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075782037

Réf. Sonepar

07074578203

Réf. Fournisseur

782037

Réf. Commerciale

Ledvance

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

92 mm

longueur:

296 mm

hauteur:

58 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire - Boîtier de sortie électrique latérale 8x2,5mm² pour rail d'alimentation pour versions DALI et secourues. Permet le repiquage vers une ligne lumineuse parallèle.