Ledvance - LDV TRUSYS FLEX Cache 60cm pour Rail d'alimentation LEDVANCE - 193606

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - matériau composite
couleur - blanc
largeur - 70 mm
longueur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TRUSYS FLEX ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854193606
Réf. Sonepar
07074419360
Réf. Fournisseur
193606
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
matériau composite
couleur:
blanc
largeur:
70 mm
longueur:
600 mm
hauteur:
21 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Caches pour le rail de montage. Caractéristiques du produit: Cache pour rails d'alimentation sans luminaire monté. Y compris les couvercles latéraux en option pour les inserts de luminaire.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit



