Ledvance - LDV TRUSYS FLEX Connecteur en T 5x2,5mm², femelle à gauche pour rail LEDVANCE - 782129


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs - 5
couleur - blanc
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TRUSYS FLEX ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075782129
Réf. Sonepar
07074578212
Réf. Fournisseur
782129
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs:
5
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Connecteur de rail en forme de T pour coins. Caractéristiques du produit: Câblage traversant avec 5 ou 8 câbles . Un connecteur de nœud se compose d'au moins un départ et une sortie avec câblage traversant. Corps en tôle d'acier. Avantages du produit: Installation simple.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit