Ledvance - LDV TRUSYS FLEX Embouts Courts pour Rail d'alimentation LEDVANCE - 781870

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - matériau composite

  • couleur - blanc

  • largeur - 72 mm

  • longueur - 57 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058075781870

Réf. Sonepar

07074578187

Réf. Fournisseur

781870

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

matériau composite

couleur:

blanc

largeur:

72 mm

longueur:

57 mm

hauteur:

19 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire - Embouts courts pour rail d'alimentation (2 pcs) - A utiliser lorsque la ligne lumineuse commence et/ou se termine par un cache (disponible en accessoire); Dimensions (Lxlxh) : 27x66x6mm

Les Atouts de l'article:

Embouts pour rail de montage. Caractéristiques du produit: Embout pour rail de montage.

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Embout pour rail de montage