Ledvance - LDV TRUSYS Flex ENERGY RAIL 1500 5P Rail d'alimentation LEDVANCE - 781672

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1650 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

  • avec câblage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TRUSYS FLEX RAIL ALIMENTATION

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058075781672

Réf. Sonepar

07074578167

Réf. Fournisseur

781672

Réf. Commerciale

Ledvance

longueur:

1650 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

modèle:

autre

distance variable des supports d'appareils:

Oui

nombre de conducteurs de câblage:

5

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

70.2 mm

hauteur:

38.8 mm

classe de protection:

I

LEDVANCE Trusys FLEX LED - Classe I - Dimensions (mm) : 1650 x 70,2 x 38,8 (Lxlxh) - Rail d'alimentation 1500 5x2,5mm² - Pour versions On/Off - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Rail de montage à 5 pôles. Caractéristiques du produit: Câblage traversant avec câble à 5 conducteurs. Différentes longueurs disponibles. Raccordement électrique interne au niveau du premier luminaire, aucune unité de raccordement externe requise. Corps en tôle d'acier. Rail d'extrémité sans connecteurs électriques ni éclisses. Avantages du produit: Installation simple. Grande flexibilité grâce à trois longueurs disponibles (rail d'extrémité 1 500 mm, 3 000 mm, 4 500 mm et 1 500 mm). Zones d'application: Halles industrielles, entrepôts à hauts rayonnages, quincailleries. Technique / Accessoires: Divers accessoires disponibles.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation simple
  • Grande flexibilité grâce à trois longueurs disponibles (rail d'extrémité 1 500 mm, 3 000 mm, 4 500 mm et 1 500 mm)
  • Caractéristiques du produit
  • Câblage traversant avec câble à 5 conducteurs
  • Différentes longueurs disponibles
  • Raccordement électrique interne au niveau du premier luminaire, aucune unité de raccordement externe requise
  • Corps en tôle d'acier
  • Rail d'extrémité sans connecteurs électriques ni éclisses
  • Zones d'application
  • Halles industrielles, entrepôts à hauts rayonnages, quincailleries
  • Technique / Accessoires
  • Divers accessoires disponibles