Ledvance - LDV TRUSYS Flex ENERGY RAIL 1500 8P Rail d'alimentation LEDVANCE - 781696


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1650 mm
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
avec câblage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TRUSYS FLEX RAIL ALIMENTATION DALI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075781696
Réf. Sonepar
07074578169
Réf. Fournisseur
781696
Réf. Commerciale
Ledvance
longueur:
1650 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
modèle:
autre
distance variable des supports d'appareils:
Oui
nombre de conducteurs de câblage:
8
section transversale des conducteurs de câblage:
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui
largeur:
70.2 mm
hauteur:
38.8 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Rail de montage à 8 pôles. Caractéristiques du produit: Câblage traversant avec 8 conducteurs. Différentes longueurs disponibles. Raccordement électrique interne au niveau du premier luminaire, aucune unité de raccordement externe requise. Corps en tôle d'acier. Rail d'extrémité sans connecteurs électriques ni éclisses. Avantages du produit: Installation simple. Grande flexibilité grâce à trois longueurs disponibles (rail d'extrémité 1 500 mm, 3 000 mm, 4 500 mm et 1 500 mm). Version de rail de 600 mm à utiliser avec TRUSYS FLEX SENSOR TRACK. Zones d'application: Halles industrielles, entrepôts à hauts rayonnages, quincailleries. Technique / Accessoires: Divers accessoires disponibles.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit