Ledvance - LDV TRUSYS FLEX Kit de suspension pour chaîne pour Rail d'alimentation LEDVANCE - 781818

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 28 mm

  • longueur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075781818

Réf. Sonepar

07074578181

Réf. Fournisseur

781818

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

28 mm

longueur:

90 mm

hauteur:

10 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire - Kit suspension pour chaînes (non fournies) composé de 2 étriers avec crochet en forme de queue de cochon. Dimensions (Lxlxh) : 90x28x10mm.

Les Atouts de l'article:

Supports de montage pour suspension avec des chaînes. Caractéristiques du produit: Jeu de deux étriers de montage et crochets.

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Jeu de deux étriers de montage et crochets


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble