Ledvance - LDV TRUSYS FLEX Kit de suspension pour Rail d'alimentation LEDVANCE - 781795

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 58 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058075781795

Réf. Sonepar

07074578179

Réf. Fournisseur

781795

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

35 mm

longueur:

58 mm

hauteur:

65 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire - Kit de suspension composé de 2 filins métalliques de 3m fixés chacun à un étrier.

Les Atouts de l'article:

Suspension pour rail de montage. Caractéristiques du produit: Jeu de deux systèmes de suspension réglables.

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Jeu de deux systèmes de suspension réglables