Ledvance - LDV TRUSYS FLEX Réflecteur très extensif pour Réglette T5 TruSys de LEDVANCE - 230196

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - acier

  • angle de rayonnement - 130 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4099854230196

Réf. Sonepar

07074423019

Réf. Fournisseur

230196

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

acier

angle de rayonnement:

130 °

couleur:

blanc

longueur:

1486 mm

largeur:

121 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

grille perforée:

Oui

réflecteur perforé:

Oui

Accessoire - Diffuseur en acier blanc offrant une optique très extensive 130°. Compatible avec les TruSys Flex T5 Rack Mono et Duo. Dimensions : 1498,5 X 97 x 91,3mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Insert de rail pour montage de tubes LED T5. Caractéristiques du produit: Insert de 150 cm avec supports de raccords pour tubes T5 et fils préinstallés. Y compris les couvercles latéraux en option pour les inserts de luminaire. Avantages du produit: Installation simple.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation simple
  • Caractéristiques du produit
  • Insert de 150 cm avec supports de raccords pour tubes T5 et fils préinstallés
  • Y compris les couvercles latéraux en option pour les inserts de luminaire