Ledvance - LDV TRUSYS FLEX Réglette Duo pour 2 tubes T5 1500 pour Chemin lumineux LEDVANCE - 230172


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP20 
- répartition lumineuse - symétrique 
- nombre de pôles - 5 
- type de câblage - convient pour câblage traversant 
- longueur - 1498.5 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
TRUSYS FLEX ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854230172
Réf. Sonepar
07074423017
Réf. Fournisseur
230172
Marque
Ledvance
indice de protection (IP):
IP20
répartition lumineuse:
symétrique
nombre de pôles:
5
type de câblage:
convient pour câblage traversant
longueur:
1498.5 mm
largeur:
91.3 mm
hauteur/profondeur:
97 mm
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
2
douille:
G5
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
réflecteur:
autre
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...40 °C
puissance de lampe acceptée:
18...36 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
angle de rayonnement ajustable:
non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
Insert de rail pour montage de tubes LED T5. Caractéristiques du produit: Insert de 150 cm avec supports de raccords pour tubes T5 et fils préinstallés. Y compris les couvercles latéraux en option pour les inserts de luminaire. Avantages du produit: Installation simple.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit





