Ledvance - LDV TRUSYS FLEX Réglette Mono pour 1 tube T5 1500 pour Chemin lumineux LEDVANCE - 230158

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • répartition lumineuse - symétrique

  • nombre de pôles - 5

  • type de câblage - convient pour câblage traversant

  • longueur - 1498.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4099854230158

Réf. Sonepar

07074423015

Réf. Fournisseur

230158

Marque

Ledvance

indice de protection (IP):

IP20

répartition lumineuse:

symétrique

nombre de pôles:

5

type de câblage:

convient pour câblage traversant

longueur:

1498.5 mm

largeur:

77.7 mm

hauteur/profondeur:

91 mm

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

G5

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

réflecteur:

autre

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...40 °C

puissance de lampe acceptée:

18...36 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

Accessoire - Réglette en acier blanc pour 1 tube T5 1 500 mm (non fourni). Classe I. S'intègre facilement aux rails d'alimentation On/Off 5P. Possibilité d'ajouer un réflecteur en option. Dimensions : 1498,5 x 77,7 x 91mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Insert de rail pour montage de tubes LED T5. Caractéristiques du produit: Insert de 150 cm avec supports de raccords pour tubes T5 et fils préinstallés. Y compris les couvercles latéraux en option pour les inserts de luminaire. Avantages du produit: Installation simple.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation simple
  • Caractéristiques du produit
  • Insert de 150 cm avec supports de raccords pour tubes T5 et fils préinstallés
  • Y compris les couvercles latéraux en option pour les inserts de luminaire