Ledvance - LDV TRUSYS Kit de suspension 3000mm pour Rail d'Alimentation LEDVANCE - 100350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 0 mm
longueur - 3000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075100350
Réf. Sonepar
07074510035
Réf. Fournisseur
100350
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
0 mm
longueur:
3000 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Suspension pour rail de montage. Caractéristiques du produit: Jeu de deux systèmes de suspension réglables. Câble en acier réglable, longueur maximale : 3 m.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble




