Ledvance - LDV TRUSYS PFM 35W-4000K 5600lm W 90 TRUSYS PERFORMANCE LEDVANCE - 290839L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 0

  • douille - sans

  • matériau du boîtier/corps - acier

Minimum d'achat

  • -1 unité(s)

EAN

4058075290839

Réf. Sonepar

07074000059

Réf. Fournisseur

290839L

Marque

Ledvance

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant:

190...190 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

65000 h

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

60000 h

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance du système:

35 W

flux lumineux utile:

5600 lm

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

66.8 mm

hauteur/profondeur:

39.4 mm

longueur:

1500 mm

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

LEDVANCE Trusys PFM LED - Distribution extensive - 35W - 5600lm - 90° - 4000K - 65000h - Classe I - 1500 x 66,8 x 77,4 - IP20 - IK04 - mise en ligne ou standalone - corps aluminium - diffuseur PMMA - ENEC - Garantie 5 ans