Ledvance - LDV TRUSYS PFM 50W-4000K 8000lm W 90 TRUSYS PERFORMANCE LEDVANCE - 290853L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
nombre de lampes/modules - 0
douille - sans
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
-1 unité(s)
EAN
4058075290853
Réf. Sonepar
07074000060
Réf. Fournisseur
290853L
Marque
Ledvance
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant:
270...270 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille focale
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
65000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
60000 h
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance du système:
50 W
flux lumineux utile:
8000 lm
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
66.8 mm
hauteur/profondeur:
39.4 mm
longueur:
1500 mm
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre



