Ledvance - LDV Veilleuse sur prise LUNETTA HALLSTICK Sensor 0,20W/3000K LEDVANCE - 730120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 220...240 V
puissance de la lampe - 0.2...0.2 W
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUNETTA HALLSTICK
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075730120
Réf. Sonepar
07074573012
Réf. Fournisseur
730120
Réf. Commerciale
Ledvance
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
220...240 V
puissance de la lampe:
0.2...0.2 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
source lumineuse fournie:
Oui
photoluminescent:
Oui
rotatif:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
avec prise:
Oui
raccordement USB:
Non
avec télécommande:
Non
type de tension:
AC
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis