Ledvance - LDV WF MOOD LIGHT BAR RGBTW BK - 014079

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 240 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • hauteur/profondeur - 280 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854014079

Réf. Sonepar

07074401407

Réf. Fournisseur

014079

Réf. Commerciale

Ledvance

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

240 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

2700...6500 K

hauteur/profondeur:

280 mm

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

avec variateur:

Oui

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

couleur de la verrine:

noir

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Non

classe de protection:

II

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

raccordement électrique avec fiche:

Oui

efficacité lumineuse:

30 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

régulation constante du flux lumineux:

Oui

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

60 mm

longueur:

90 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor IP20 - 8,00W - 240lm - Blanc dynamique - 2700…6500K - IRC>80 - 30000h - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa

Les Atouts de l'article:

Barres lumineuses d'ambiance intelligentes pour un éclairage indirect avec fonction musicale et technologie Wi-Fi. Caractéristiques du produit: Protocole réseau : WiFi. Contrôle intelligent de la température de couleur et des couleurs RVB. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Contrôle indépendant du réseau avec télécommande IR. Fonction rythme musical : grâce à l'application Smart Wi-Fi et aux récepteurs vocaux intégrés, le luminaire réagit au son et à la musique. Fonction DIY : vous pouvez ajuster le segment de couleur par segment et créer vos propres scènes d'éclairage ou simplement utiliser des scènes d'éclairage déjà disponibles. Avantages du produit: Positionnement flexible, peut être placé horizontalement ou verticalement. Installation facile et rapide pour une utilisation conviviale pour le consommateur final. Double utilisation avec la télécommande ou l'application SMART Wi-Fi. Plug and Play du à EU Plug. Lumière douce grâce à la distribution lumineuse indirecte. Zones d'application: Espaces de vie. Salles de réunion et de conférence. Espaces de divertissement à domicile. Coins de jeu. Éclairage d'accentuation. Uniquement pour une utilisation intérieure. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Télécommande avec piles incluses pour un fonctionnement indépendant du réseau. Câbles de connexion inclus pour relier les deux barres lumineuses d'ambiance.

Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Positionnement flexible, peut être placé horizontalement ou verticalement
  • Installation facile et rapide pour une utilisation conviviale pour le consommateur final. Double utilisation avec la télécommande ou l'application SMART Wi-Fi
  • Plug and Play du à EU Plug
  • Lumière douce grâce à la distribution lumineuse indirecte
  • Caractéristiques du produit
  • Protocole réseau : WiFi
  • Contrôle intelligent de la température de couleur et des couleurs RVB
  • Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
  • Contrôle indépendant du réseau avec télécommande IR
  • Fonction rythme musical : grâce à l'application Smart Wi-Fi et aux récepteurs vocaux intégrés, le luminaire réagit au son et à la musique
  • Fonction DIY : vous pouvez ajuster le segment de couleur par segment et créer vos propres scènes d'éclairage ou simplement utiliser des scènes d'éclairage déjà disponibles
  • Zones d'application
  • Espaces de vie
  • Salles de réunion et de conférence
  • Espaces de divertissement à domicile
  • Coins de jeu
  • Éclairage d'accentuation
  • Uniquement pour une utilisation intérieure
  • Technique / Accessoires
  • Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
  • Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
  • Télécommande avec piles incluses pour un fonctionnement indépendant du réseau
  • Câbles de connexion inclus pour relier les deux barres lumineuses d'ambiance