Ledvance - LDV WORKLIGHT 10W TUBE BATTERIE 900lm/4000K IP20 LUM de chantier LEDVANCE - 576551


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 800 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 52.302 kg CO2 eq.
Série de produits
Worklight VALUE Tube
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075576551
Réf. Sonepar
07074557655
Réf. Fournisseur
576551
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance du système:
10 W
flux lumineux utile:
800 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
sans
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec roulettes:
Non
trépied fourni:
Non
avec élément de protection:
Non
matériau de l'élément de protection:
plastique
avec prise:
Non
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
valeur de papillotement Pst LM:
0.01
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
couleur du boîtier/corps:
orange
avec support:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
largeur:
72 mm
hauteur:
46 mm
profondeur:
46 mm
Les Atouts de l'article:
Projecteur de chantier mobile alimentée par batterie. Caractéristiques du produit: Projecteur de chantier à tête pivotante. Temps de décharge de la batterie: jusqu'à 4 h. Batterie rechargeable via un câble USB. Avantages du produit: Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes. Indépendant de l'alimentation sur secteur grâce à la batterie. Zones d'application: Rénovation. Garages. Sous-sol. Ateliers. Technique / Accessoires: Câble pour chargement USB. Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35°C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit