Ledvance - LDV WORKLIGHT 2x30W/4000K TREPIED IP65 LUM Chantier LEDVANCE - 213951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
flux lumineux utile - 5400 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 304.186 kg CO2 eq.
Gamme
Worklight VALUE 3POD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075213951
Réf. Sonepar
07074521395
Réf. Fournisseur
213951
Marque
Ledvance
puissance du système:
60 W
flux lumineux utile:
5400 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
sans
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
aluminium
trépied fourni:
Oui
avec élément de protection:
Non
matériau de l'élément de protection:
autre
avec prise:
Non
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
type de connexion:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
largeur:
680 mm
hauteur:
1750 mm
profondeur:
1750 mm
Les Atouts de l'article:
Projecteurs LED de chantier avec trépied. Caractéristiques du produit: Disponible avec 1 ou 2 têtes de luminaires. Tête du luminaire avec rotation : 360 °/ inclinaison : 180 °. Indice de protection, tête et corps du luminaire : IP65, Indice de protection, plug : IP44. Hauteur du trépied géglable jusqu'à 1,8 m. Fixation à dégagement rapide pour le réglage de l'angle de la tête de luminaire. Prise de type E / F. Avantages du produit: Pliable pour un rangement facile. Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes. Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme. Zones d'application: Rénovation. Garages. Sous-sol. Ateliers. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Conseils de sécurité: Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit





