Ledvance - LDV WORKLIGHT 2x50W/4000K TREPIED IP65 LUM Chantier LEDVANCE - 213999

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 100 W

  • flux lumineux utile - 9000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 647.244 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4058075213999

Réf. Sonepar

07074521399

Réf. Fournisseur

213999

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance du système:

100 W

flux lumineux utile:

9000 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

sans

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

aluminium

trépied fourni:

Oui

avec élément de protection:

Non

matériau de l'élément de protection:

autre

avec prise:

Non

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

type de connexion:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

largeur:

680 mm

hauteur:

1800 mm

profondeur:

1800 mm

LEDVANCE WORKLIGHT TRIPOD - 2 projecteurs de chantier 2x50W - 9000lm - 90lm/W - 4000K - 30000h - IP65 - IK06 - 110° - Classe I - 680x780x1800mm - Sur Trépied - Temp. de fonctionnement: -20…+45°C - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Projecteurs LED de chantier avec trépied. Caractéristiques du produit: Disponible avec 1 ou 2 têtes de luminaires. Tête du luminaire avec rotation : 360 °/ inclinaison : 180 °. Indice de protection, tête et corps du luminaire : IP65, Indice de protection, plug : IP44. Hauteur du trépied géglable jusqu'à 1,8 m. Fixation à dégagement rapide pour le réglage de l'angle de la tête de luminaire. Prise de type E / F. Avantages du produit: Pliable pour un rangement facile. Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes. Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme. Zones d'application: Rénovation. Garages. Sous-sol. Ateliers. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Conseils de sécurité: Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Pliable pour un rangement facile
  • Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes
  • Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme
  • Caractéristiques du produit
  • Disponible avec 1 ou 2 têtes de luminaires
  • Tête du luminaire avec rotation : 360 °/ inclinaison : 180 °
  • Indice de protection, tête et corps du luminaire : IP65, Indice de protection, plug : IP44
  • Hauteur du trépied géglable jusqu'à 1,8 m
  • Fixation à dégagement rapide pour le réglage de l'angle de la tête de luminaire
  • Prise de type E / F
  • Zones d'application
  • Rénovation
  • Garages
  • Sous-sol
  • Ateliers
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis