Ledvance - LDV WORKLIGHT 30W H-STAND BATTERIE 2700lm/4000K IP44 LUM Chantier LEDVANCE - 576513

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
flux lumineux utile - 2400 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 157.014 kg CO2 eq.
Gamme
Worklight VALUE H-STAND
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075576513
Réf. Sonepar
07074557651
Réf. Fournisseur
576513
Marque
Ledvance
puissance du système:
30 W
flux lumineux utile:
2400 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
sans
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
aluminium
avec élément de protection:
Non
avec prise:
Non
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
nombre de pôles:
3
couleur du boîtier/corps:
orange
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
largeur:
200 mm
hauteur:
316 mm
profondeur:
316 mm
Les Atouts de l'article:
Projecteur de chantier mobile alimentée par batterie. Caractéristiques du produit: Projecteur de chantier à tête pivotante. Temps de décharge de la batterie: jusqu'à 4 h. Batterie rechargeable via un câble USB. Avantages du produit: Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes. Indépendant de l'alimentation sur secteur grâce à la batterie. Zones d'application: Rénovation. Garages. Sous-sol. Ateliers. Technique / Accessoires: Câble pour chargement USB. Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit




