Ledvance - LED CLASSIC LEDVANCE Classe Energie A CLA40 Verre Dépolie E27 2,5W 525lm 3000K - 002809

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

525...525 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 525...525 lm

  • puissance de la lampe - 2.5...2.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 210 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 4.188 kg CO2 eq.

Gamme

LED CLASSIC SUPERIOR ULTRA-EFFICACE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099854002809

Réf. Sonepar

07074400280

Réf. Fournisseur

002809

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

525...525 lm

puissance de la lampe:

2.5...2.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

210 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

22...22 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.47

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

525 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

500000

taux de distorsion harmonique (THD):

100.3

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LED Filament Verre LEDVANCE - Classe Energie A - CLASSIC CLA40 Dépolie - E27 - 2,5W Equivalence 40W - 525lm - Non Gradable - ON/OFF x 500 000 - 3000K - 50000h - Classe A - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes à LED, forme d'ampoule classique, CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE A. Caractéristiques du produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Efficacité lumineuse : jusqu'à 210 lm/W. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Très longue durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures. Nombre de cycles de commutation extrêmement élevé 500 000. Avantages du produit: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Faible consommation d'énergie. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Allumage instantané. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
  • Faible consommation d'énergie
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène
  • Allumage instantané
  • Effets de scintillement et stroboscopiques réduits
  • Caractéristiques du produit
  • Lampes LED disponibles pour tension secteur
  • Efficacité lumineuse : jusqu'à 210 lm/W
  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°
  • Très longue durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures
  • Nombre de cycles de commutation extrêmement élevé 500 000
  • Zones d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés