Ledvance - LED CLASSIC LEDVANCE Classe Energie A CLA75 Verre Claire E27 5W 1055lm 3000K - 002823


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1055...1055 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 211 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 7.921 kg CO2 eq.
Série de produits
LED CLASSIC SUPERIOR ULTRA-EFFICACE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854002823
Réf. Sonepar
07074400282
Réf. Fournisseur
002823
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E27
flux lumineux:
1055...1055 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
211 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
105 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
44...44 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.51
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1055 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
500000
taux de distorsion harmonique (THD):
127.6
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non