Ledvance - LED CLASSIC LEDVANCE PFM DIM CLG75 D95 Dépolie E27 7,5W 827 1055lm - 060717

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

2700...2700 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1055...1055 lm

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 140 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 12.282 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4099854060717

Réf. Sonepar

07074406071

Réf. Fournisseur

060717

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

1055...1055 lm

puissance de la lampe:

7.5...7.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

140 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

135 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

51...51 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1055 lm

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

95 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

114.3

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED Filament Verre LEDVANCE - Performance Class DIM - Globe 75 827 - E27 - 300° - 7,5W Equivalence 75W - 1055lm - Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe D - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED à intensité variable, forme sphérique classique. Caractéristiques du produit: Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim). Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Ouverture du faisceau : jusqu'à 360°. Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante. Avantages du produit: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Peut remplacer facilement les lampes standard. Allumage instantané. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Peut remplacer facilement les lampes standard
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques du produit
  • Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim)
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 360°
  • Lampes LED professionnelles pour tension secteur
  • Lampe en verre
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante
  • Zones d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés