Ledvance - LED CLASSIC LEDVANCE SUP CLA40 énergie A Dépolie E27 2,2W 830 470lm - 060090

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • puissance de la lampe - 2.2...2.2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 213 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 3.78 kg CO2 eq.

Série de produits

LED CLASSIC SUPERIOR ULTRA-EFFICACE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854060090

Réf. Sonepar

07074406009

Réf. Fournisseur

060090

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

470...470 lm

puissance de la lampe:

2.2...2.2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

213 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

30...30 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

500000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED FIL Verre LEDVANCE - Superior Class - CLASSIC 40 W 830 - E27 - 320 ° - 2,2 W Equivalence 40 W - 470 lm - Non - Ra80 - 3000 KK - 50000 hh - ON/OFF x 500 000 - Classe A - Garantie 5 ans ans