Ledvance - LED CLASSIC LEDVANCE SUP CLA75 Détecteur de mouvement E27 10W 827 1055lm - 094224

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1055...1055 lm

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 105 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 15.477 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4099854094224

Réf. Sonepar

00025709422

Réf. Fournisseur

094224

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

1055...1055 lm

puissance de la lampe:

10...10 W

efficacité lumineuse de la lampe:

105 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

112 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

200...200 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

65...65 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.75

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1055 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

90

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE - Superior Class - Classic 75 827 - E27 - 200° - 10W Equivalence 75W - 1055lm - Non Gradable - Ra80 - 2700K - 25000h - ON/OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes spéciales avec détecteur de mouvement et capteur de lumière naturelle intégrée, design d'ampoule classique. Caractéristiques du produit: Le capteur à micro-ondes intégré peut détecter les mouvements fins également à travers les luminaires en plastique et en verre. Portée de détection jusqu'à 3 mètres et 90°. Le détecteur de lumière intégré allume la lumière uniquement lorsqu'il fait sombre. Avantages du produit: Solution d'économie d'énergie grâce au détecteur de mouvement et à l'arrêt automatique à la lumière du jour. Retour sur investissement court grâce à la faible consommation d'énergie et aux faibles coûts de maintenance. Remplacement facile des lampes halogènes grâce aux design compact. L'éclairage automatique s'éteint 30 secondes après la dernière détection de mouvement. Seuil d'éclairement pour la commutation automatique: 20 lx. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Escaliers, couloir, sous-sol, entrée. La lampe doit être allumée uniquement lorsqu'un mouvement est détecté et que l'ambiance est sombre. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Solution d'économie d'énergie grâce au détecteur de mouvement et à l'arrêt automatique à la lumière du jour
  • Retour sur investissement court grâce à la faible consommation d'énergie et aux faibles coûts de maintenance
  • Remplacement facile des lampes halogènes grâce aux design compact
  • L'éclairage automatique s'éteint 30 secondes après la dernière détection de mouvement
  • Seuil d'éclairement pour la commutation automatique: 20 lx
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Caractéristiques du produit
  • Le capteur à micro-ondes intégré peut détecter les mouvements fins également à travers les luminaires en plastique et en verre
  • Portée de détection jusqu'à 3 mètres et 90°
  • Le détecteur de lumière intégré allume la lumière uniquement lorsqu'il fait sombre
  • Zones d'application
  • Escaliers, couloir, sous-sol, entrée
  • La lampe doit être allumée uniquement lorsqu'un mouvement est détecté et que l'ambiance est sombre
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés