Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - LED CLASSIC LEDVANCE SUP CLB60 E14 7,3W 840 806lm 4000K - 086366

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E14
Voir les options disponiblesE27
Voir les options disponiblesGU10

flux lumineux:

806...806 lm
Voir les options disponibles1055...1055 lm
Voir les options disponibles250...250 lm
Voir les options disponibles350...350 lm
Voir les options disponibles470...470 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2200...2700 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • puissance de la lampe - 7.3...7.3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 11.229 kg CO2 eq.

EAN

4099854086366

Réf. Sonepar

07074408636

Réf. Fournisseur

086366

Marque

Ledvance

Culot:

E14

flux lumineux:

806...806 lm

puissance de la lampe:

7.3...7.3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

110 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

107 mm

désignation de la lampe:

B11

angle de rayonnement:

200...200 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

59...59 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

forme de la lampe:

flamme

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

37 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

500000

taux de distorsion harmonique (THD):

130

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE - Superior Class - CLASSIC 60 840 - E14 - 200° - 7,3W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 25000h - ON/OFF x 500 000 - Classe E - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED professionnelles pour installations AC/DC. Caractéristiques du produit: Lampe LED compatible pour système d'alimentation de secours. Cycle de commutation élevé avec 500 000 fois. Avantages du produit: Lumière pour système AC/DC (AC 220 - 240 V, DC 176 - 250 V). Le cycle de commutation élevé permet une longue durée de vie lorsqu'il est connecté à des capteurs de mouvement. Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Espace public dans les bâtiments de grande taille : escaliers, couloirs, issues de secours, sous-sol. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Lumière pour système AC/DC (AC 220 - 240 V, DC 176 - 250 V)
  • Le cycle de commutation élevé permet une longue durée de vie lorsqu'il est connecté à des capteurs de mouvement
  • Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Caractéristiques du produit
  • Lampe LED compatible pour système d'alimentation de secours
  • Cycle de commutation élevé avec 500 000 fois
  • Zones d'application
  • Espace public dans les bâtiments de grande taille : escaliers, couloirs, issues de secours, sous-sol
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés