Ledvance - LED CLASSIC OSRAM 1906 CLA8 Verre Doré Filament E27 1,8W 827 80lm - 049996

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E27
Voir les options disponiblesE14

flux lumineux:

80...80 lm
Voir les options disponibles140...140 lm
Voir les options disponibles180...180 lm
Voir les options disponibles200...200 lm
Voir les options disponibles220...220 lm
Voir les options disponibles300...300 lm
Voir les options disponibles350...350 lm
Voir les options disponibles360...360 lm
Voir les options disponibles40...40 lm
Voir les options disponibles410...410 lm
Voir les options disponibles420...420 lm
Voir les options disponibles500...500 lm
Voir les options disponibles550...550 lm
Voir les options disponibles60...60 lm
Voir les options disponibles600...600 lm
Voir les options disponibles650...650 lm
Voir les options disponibles720...720 lm
Voir les options disponibles725...725 lm
Voir les options disponibles865...865 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles1600...1600 K
Voir les options disponibles1700...1700 K
Voir les options disponibles1800...1800 K
Voir les options disponibles2000...2000 K
Voir les options disponibles2200...2200 K
Voir les options disponibles2400...2400 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 80...80 lm

  • puissance de la lampe - 1.8...1.8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 44 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 3.142 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4099854049996

Réf. Sonepar

07074404999

Réf. Fournisseur

049996

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

80...80 lm

puissance de la lampe:

1.8...1.8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

44 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

14...14 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

80 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED OSRAM - Vintage 1906 - Globe 8 827 - E27 - 320° - 1,8W Equiv 8W - 80lm - Non Gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - - 2700K - 15000h - Classe G - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED, avec ampoules classiques décoratives, Edison, en formes de boules classiques avec technologie magnétique à filament. Caractéristiques du produit: Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante. Lampe en verre. Disponible avec température de couleur : 2700 K, 1800 K. Lumière agréable : couleur de lumière blanc chaud et confortable.. Avantages du produit: Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Type de protection : IP20, Idéal pour une utilisation en intérieur. Lampes décoratives avec technologie innovante LED "filament-magnétique". Pas de support de filament : parfait pour les installations décoratives. Disponible dans diverses formes et diamètres. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Allumage instantané
  • Peut remplacer facilement les lampes standard
  • Type de protection : IP20, Idéal pour une utilisation en intérieur
  • Lampes décoratives avec technologie innovante LED "filament-magnétique"
  • Pas de support de filament : parfait pour les installations décoratives
  • Disponible dans diverses formes et diamètres
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante
  • Lampe en verre
  • Disponible avec température de couleur : 2700 K, 1800 K
  • Lumière agréable : couleur de lumière blanc chaud et confortable.
  • Zones d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés