Ledvance - LED CLASSIC OSRAM 1906 CLBW12 Verre Doré Filament E14 1,5W 824 120lm 2400K - 091513

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 120...120 lm

  • puissance de la lampe - 1.5...1.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W

  • température de couleur - 2400...2400 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 2.509 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4099854091513

Réf. Sonepar

07074409151

Réf. Fournisseur

091513

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E14

flux lumineux:

120...120 lm

puissance de la lampe:

1.5...1.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

80 lm/W

température de couleur:

2400...2400 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

100 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

12...12 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

120 lm

forme de la lampe:

flamme

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED Filament Verre OSRAM - Vintage 1906 - CLASSIC 12 824 - E14 - 300° - 1,5W Equivalence 12W - 120lm - Non Gradable - Ra80 - 2400K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe G - Garantie 3 ans