Ledvance - LED CLASSIC OSRAM 1906 CLBW22 Verre Doré Filament E14 2,5W 824 220lm 2400K - 091490


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
220...220 lmtempérature de couleur:
2400...2400 KSpécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 220...220 lm
puissance de la lampe - 2.5...2.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 88 lm/W
température de couleur - 2400...2400 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 3.749 kg CO2 eq.
Série de produits
Vintage 1906 LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854091490
Réf. Sonepar
07074409149
Réf. Fournisseur
091490
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E14
flux lumineux:
220...220 lm
puissance de la lampe:
2.5...2.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
88 lm/W
température de couleur:
2400...2400 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
100 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
19...19 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
220 lm
forme de la lampe:
flamme
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui