Ledvance - LED CLASSIC OSRAM 1906 CLP22 Verre Doré Filament E14 2,5W 824 220lm 2400K - 290815

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
220...220 lmtempérature de couleur:
2400...2400 KSpécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 220...220 lm
puissance de la lampe - 2.5...2.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 88 lm/W
température de couleur - 2400...2400 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 3.978 kg CO2 eq.
Gamme
Vintage 1906 LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075290815
Réf. Sonepar
07074001584
Réf. Fournisseur
290815
Marque
Ledvance
Culot:
E14
flux lumineux:
220...220 lm
puissance de la lampe:
2.5...2.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
88 lm/W
température de couleur:
2400...2400 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
77 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
19...19 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
220 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.11
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampes LED, édition vintage, en forme de mini-boule classique. Caractéristiques du produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Lampe en verre. Durée de vie jusqu'à 15 000 h. Ouverture du faisceau : jusqu'à 360°. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages du produit: Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit





