Ledvance - LED CLASSIC OSRAM 1906 Edison6 Verre Fumé Filament E27 2,2W 818 60lm - 049897

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
60...60 lmtempérature de couleur:
1800...1800 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 60...60 lm
puissance de la lampe - 2.2...2.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 27 lm/W
température de couleur - 1800...1800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vintage 1906 LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854049897
Réf. Sonepar
07074404989
Réf. Fournisseur
049897
Marque
Ledvance
Culot:
E27
flux lumineux:
60...60 lm
puissance de la lampe:
2.2...2.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
27 lm/W
température de couleur:
1800...1800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
140 mm
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
14...14 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.4
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
60 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
64 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampes LED, avec ampoules classiques décoratives, Edison, en formes de boules classiques avec technologie magnétique à filament. Caractéristiques du produit: Durée de vie jusqu'à 15 000 h. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Lampe en verre. Disponible avec température de couleur : 2700 K, 1800 K. Lumière agréable : couleur de lumière blanc chaud et confortable.. Avantages du produit: Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Type de protection : IP20, Idéal pour une utilisation en intérieur. Lampes décoratives avec technologie innovante LED "filament-magnétique". Pas de support de filament : parfait pour les installations décoratives. Disponible dans diverses formes et diamètres. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit






