Ledvance - LED CLASSIC OSRAM STAR CLA150 Dépolie E27 19W 865 2542lm - 023163

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E27
Voir les options disponiblesE14

flux lumineux:

2452...2452 lm
Voir les options disponibles1521...1521 lm
Voir les options disponibles3452...3452 lm
Voir les options disponibles470...470 lm

température de couleur:

6500...6500 K
Voir les options disponibles2700...2700 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 2452...2452 lm

  • puissance de la lampe - 19...19 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 129 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854023163

Réf. Sonepar

07074402316

Réf. Fournisseur

023163

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

2452...2452 lm

puissance de la lampe:

19...19 W

efficacité lumineuse de la lampe:

129 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

128 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

150...150 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

150...150 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.58

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2452 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

68 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.2

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

110

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

19 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED OSRAM - STAR - CLASSIC 150 865 - E27 - 200° - 19W Equivalence 150W - 2542lm - Non Gradable - Ra80 - 6500K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe E - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED, forme classique. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact. Allumage instantané. Zones d'application: Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques du produit
  • Alternative LED aux lampes conventionnelles
  • Lampes sans mercure
  • Zones d'application
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés